ウォーターミルズ
ウォーターミルズの フライスカッター
ウォーターミルズの 専用カッター
ウォーターミルズの 座ぐり工具・カッター
WM5%HssCo鋼段付きドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73648058
品番
WMDH0661670M6
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法L(mm)
70
材質
コバルトハイス
全長(mm)
70
ねじ径
M6
溝長(mm)
31
シャンク径(Φmm)
6.6
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
6.6
表面処理
AlTiCNコーティング
寸法l1(mm)
31
寸法l2(mm)
16
刃径(mm)
5