曜日別特売
st-c2ac-1 コンセント2つ口 STAX TOOLS 73648185

st-c2ac-1 コンセント2つ口 STAX TOOLS 73648185
st-c2ac-1 コンセント2つ口 STAX TOOLS 73648185
st-c2ac-1 コンセント2つ口 STAX TOOLS 73648185
st-c2ac-1 コンセント2つ口 STAX TOOLS 73648185
st-c2ac-1 コンセント2つ口 STAX TOOLS 73648185
st-c2ac-1 コンセント2つ口 STAX TOOLS 73648185
st-c2ac-1 コンセント2つ口 STAX TOOLS 73648185

コンセント2つ口st-c2ac-1

商品レビューを投稿する
色ホワイト
内容量1個注文コード73648185品番st-c2ac-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

2つ口コンセント+USB-AとUSB-Cの2種類の充電ポートがあり、単口充電の場合で、通常の充電器の3倍の速さに対応。
充電器カバーは高級な防火PC材質で、難燃性だけでなく、高温にも耐える。
過熱、過充電、過放電および回路ショート防止など、高レベルな給電保護機能を搭載。
コンセント本体に特定の内六角ネジを採用しており、勝手な取外し防止で安全に使用できる。
同時に充電する場合、自動判別機能を通して、接続されたデバイスに最適な電流を出力。

用途
家具や建物に埋め込んでご使用頂く埋め込み式コンセント。
PCデスク、オフィス家具、カフェ、工房の作業台など様々なシーンで活躍。
色
ホワイト
コード
ホワイト
寸法(mm)
168×310×46.5
質量(g)
220
消費電力(W)
20
出力
【USB-C口/単口出力】DC5V3A DC9V2A DC12V1.67A【USB-A口/単口出力】DC5V3A DC9V2A DC12V1.5A【USB-C+USB-A口 最大出力】DC5V3A
定格入力電圧(V)
100 (50/60Hz)
取付け方法
ねじ式
コード長さ(cm)
180(VFFmm2)
コンセント
スライドコンセント2ケロ:1450W(通常タイプ) / 1150W(特定タイプ) / 650W(特定タイプ)
待機電力(W)
~0.25
注意
※2ポート同時に使う場合、通常充電になりますので、急速充電したい場合は、単ポートで使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする