バッテリーステーション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73648386 品番IBT-A60101-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【大容量60000mAh】【最大出力100W】【重量約1.36kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】
外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。
コンパクトなサイズながら、60000mAhの大容量でスマホやPC、カメラの充電は複数回可能。電気毛布やサーキュレーター等の連続使用にも。
本体は約5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。
◆防災
小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。
◆レジャー
アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。
(使用例)※参考値です。使用環境によって数値は異なります
・スマートフォン 約11回
・タブレット 約5.6回
・卓上扇風機 約72時間
・ノートパソコン 約2回
・LEDランタン 約15回
◆オフィス
電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。

ホワイト 質量(g)1360 最大出力(W)TypeC100(合計98(3ポート)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×155.8 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)5 バッテリー容量(mAh)60000 端子USB×3、TypeC×3USBポート数6 調光方式3段階 充電端子Type-C 給電端子Type-A、Type-C

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする