曜日別特売
WS345N041251 WMアルミ用超硬エンドミル ウォーターミルズ 73648444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS345N041251 WMアルミ用超硬エンドミル ウォーターミルズ 73648444
WS345N041251 WMアルミ用超硬エンドミル ウォーターミルズ 73648444

WMアルミ用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)12
全長(mm)51
内容量1本注文コード73648444品番WS345N041251
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

より静かで滑らかな切削が出来ます。
粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。
ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。
センターカット仕様。
円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。

刃径(Φmm)4シャンク径(Φmm)4刃長(mm)12全長(mm)51仕様R無し材質超硬刃数3表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする