ウォーターミルズ
ウォーターミルズの ドリル
ウォーターミルズの ハイスドリル
ウォーターミルズの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
WMステップドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
4/5/6/7/8/9/10/11/12
注文コード
73648566
品番
WMSD0679D12
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけ寸法(Φmm)
4/5/6/7/8/9/10/11/12
段幅(mm)
5
全長(mm)
79
シャンク径(Φmm)
6
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング