ウォーターミルズ
ウォーターミルズの ドリル
ウォーターミルズの ハイスドリル
ウォーターミルズの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
WMステップドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
4/6/8/10/12/14/16/18/20
注文コード
73648575
品番
WMSD0867D20
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけ寸法(Φmm)
4/6/8/10/12/14/16/18/20
段幅(mm)
3
全長(mm)
67
シャンク径(Φmm)
8
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング