ウォーターミルズ
ウォーターミルズの ドリル
ウォーターミルズの ハイスドリル
ウォーターミルズの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
WMステップドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30
注文コード
73648584
品番
WMSD10100D30
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけ寸法(Φmm)
4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30
段幅(mm)
4
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング