ウォーターミルズ
ウォーターミルズの ドリル
ウォーターミルズの 超硬ドリル
ウォーターミルズの 超硬その他ドリル
WMマルチファンクションツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73648618
品番
WMMFX100S12L70
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
70
全長(mm)
70
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
12
寸法d(mm)
10
材質
超硬
寸法D(mm)
12
表面処理
TiAlNコート
寸法l(mm)
18
寸法T(mm)
1
アズワン品番
64-8772-64
刃径(mm)
10