ウォーターミルズ
ウォーターミルズの ドリル
ウォーターミルズの 超硬ドリル
ウォーターミルズの 超硬その他ドリル
WMマルチファンクションツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73648654
品番
WMMFX50S6L50
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
寸法L(mm)
50
全長(mm)
50
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
6
寸法d(mm)
5
材質
超硬
寸法D(mm)
6
表面処理
TiAlNコート
寸法l(mm)
10
寸法T(mm)
0.5
アズワン品番
64-8772-86
刃径(mm)
5