ウォーターミルズ
ウォーターミルズの ドリル
ウォーターミルズの 超硬ドリル
ウォーターミルズの 超硬その他ドリル
WMマルチファンクションツール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73648663
品番
WMMFX60S8L60
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
60
全長(mm)
60
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
8
寸法d(mm)
6
材質
超硬
寸法D(mm)
8
表面処理
TiAlNコート
寸法l(mm)
12
寸法T(mm)
0.6
アズワン品番
64-8772-87
刃径(mm)
6