曜日別特売
FRT-300(WH)+メッシュガード ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット YAMAZEN(山善) 73648675

FRT-300(WH)+メッシュガード ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット YAMAZEN(山善) 73648675
FRT-300(WH)+メッシュガード ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット YAMAZEN(山善) 73648675
FRT-300(WH)+メッシュガード ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット YAMAZEN(山善) 73648675
FRT-300(WH)+メッシュガード ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット YAMAZEN(山善) 73648675
FRT-300(WH)+メッシュガード ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット YAMAZEN(山善) 73648675
FRT-300(WH)+メッシュガード ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット YAMAZEN(山善) 73648675
FRT-300(WH)+メッシュガード ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット YAMAZEN(山善) 73648675
FRT-300(WH)+メッシュガード ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット YAMAZEN(山善) 73648675
FRT-300(WH)+メッシュガード ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット YAMAZEN(山善) 73648675
FRT-300(WH)+メッシュガード ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット YAMAZEN(山善) 73648675
FRT-300(WH)+メッシュガード ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット YAMAZEN(山善) 73648675
FRT-300(WH)+メッシュガード ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット YAMAZEN(山善) 73648675
FRT-300(WH)+メッシュガード ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット YAMAZEN(山善) 73648675
FRT-300(WH)+メッシュガード ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット YAMAZEN(山善) 73648675
FRT-300(WH)+メッシュガード ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット YAMAZEN(山善) 73648675
FRT-300(WH)+メッシュガード ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット YAMAZEN(山善) 73648675

ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
タイプシルバーコーティング
セット内容タープテント×1、バグガード×1
タープテント×1、バグガード×1
タープテント×1、バグガード×1、重り×4
内容量1セット注文コード73648675品番FRT-300(WH)+メッシュガード
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

【テント】
広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。
耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。
コーティング生地採用
シルバーコーティング:UV遮蔽率99.2%、ブラックコーティング:UV遮蔽率99.99%
【バグガード】
吊り下げ式でテント全体を覆います。
虫も通り抜けぬくいメッシュの細かさ。
簡易収納袋付き。
【重り】
商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。
注入後 1個約4.5kgとなります。
タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。

用途
日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ
間口(m)
3
奥行(mm)
3000
全高(mm)
2560
組立方法
ワンタッチ式
セット内容
タープテント×1、バグガード×1
タイプ
シルバーコーティング
付属品
ロープ10本、ペグ14本
色
ホワイト
材質(フレーム)
スチール
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
300×300×256
耐水圧(mm)
2000
高さ調節
3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×22×123
軒高(cm)
(ロー)155、(ミドル)163、(ハイ)172
材質(天幕)
ポリエステル
UV遮蔽率(%)
99.2
注意
※雨天時に長時間のご使用はお控えください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする