- 用途
- 日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ
- 間口(m)
- 3
- 奥行(mm)
- 3000
- 全高(mm)
- 2560
- 組立方法
- ワンタッチ式
- セット内容
- タープテント×1、バグガード×1、重り×4
- タイプ
- ブラックコーティング
- 付属品
- ロープ10本、ペグ14本
- 色
- ホワイト
- 材質(フレーム)
- スチール
- 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
- 300×300×256
- 耐水圧(mm)
- 9700
- 直径×高さ(cm)
- 【重り】24.5×25
- 高さ調節
- 3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)
- 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 22×22×123
- 軒高(cm)
- (ロー)155、(ミドル)163、(ハイ)172
- 材質(天幕)
- ポリエステル
- UV遮蔽率(%)
- 99.99