曜日別特売
- インテリアパネル 吸音 イノベックス(旧:ダイオ化成) 73648876

- インテリアパネル 吸音 イノベックス(旧:ダイオ化成) 73648876
- インテリアパネル 吸音 イノベックス(旧:ダイオ化成) 73648876
- インテリアパネル 吸音 イノベックス(旧:ダイオ化成) 73648876

インテリアパネル 吸音

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)900
色ミディアムブラウン
内容量1箱(4枚)注文コード73648876品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

お部屋の装飾アクセントに縦・横どちらでもご使用できます。
NRC(吸音率)0.75。人が最も聞き取りやすい2,000~4,000Hzの音が吸収できる効果が期待できます。

長さ(mm)
900
色
ミディアムブラウン
入数
4
材質
背面吸音材:ポリエステル繊維、表面木材:ベニヤ+MDF
厚さ(mm)
21
寸法(mm)
900×605

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする