ウォーターミルズ
WM超硬段付きドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
全長(mm)
102
102
107
66
79
89
シャンク径(Φmm)
12
12
14
3.4
4.5
5.5
6.6
9
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73648907
品番
WMDC12255102M10
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
102
全長(mm)
102
ねじ径
M10
溝長(mm)
47
シャンク径(Φmm)
12
材質
コバルトハイス
寸法d(mm)
8.5
寸法D(mm)
12
表面処理
TiAlCNコーティング
寸法l1(mm)
47
寸法l2(mm)
25.5
刃径(mm)
8.5