イノベックス(旧:ダイオ化成)
インテリアパネル 吸音
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1200
600
900
1200
色
ブラック
ダークブラウン
ブラック
ミディアムブラウン
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(4枚)
注文コード
73648928
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
お部屋の装飾アクセントに縦・横どちらでもご使用できます。
NRC(吸音率)0.75。人が最も聞き取りやすい2,000~4,000Hzの音が吸収できる効果が期待できます。
長さ(mm)
1200
色
ブラック
入数
4
材質
背面吸音材:ポリエステル繊維、表面木材:ベニヤ+MDF
厚さ(mm)
21
寸法(mm)
1200×605