ウォーターミルズ
ウォーターミルズの フライスカッター
ウォーターミルズの 専用カッター
ウォーターミルズの 座ぐり工具・カッター
WM裏座ぐりRチャンファーミルズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73649652
品番
WMRC06049L20R05
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
100
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
寸法D(mm)
4.9
寸法X(mm)
2.37
材質
超硬
表面処理
TiAlNコート
刃数(p)
3
寸法Y(mm)
3.17
寸法d2(mm)
6
寸法d3(mm)
3.65
寸法R(mm)
0.5
寸法l1(mm)
2.15
寸法l3(mm)
20
寸法l2(mm)
3.3
刃径(mm)
4.9