ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 面取り・バリ取り
ウォーターミルズの バリ取り
ウォーターミルズの 座ぐりバー
WM裏座ぐりチャンファーミルズ60°
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法l2(mm)
34
注文コード
73649738
品番
WMCM06080100A60
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法l2
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
8
寸法d1(mm)
4.9
寸法T(mm)
4.9
寸法d2(mm)
6
寸法l1(mm)
5.4
寸法l2(mm)
34
刃数(p)
4
寸法L(mm)
100