ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 面取り・バリ取り
ウォーターミルズの バリ取り
ウォーターミルズの 座ぐりバー
WM裏座ぐりチャンファーミルズ90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法l2(mm)
5
仕様
ミニ
注文コード
73649747
品番
WMCM03010L05A90
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法l2・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
1
寸法d1(mm)
0.7
寸法T(mm)
0.3
寸法d2(mm)
3
寸法l1(mm)
0.5
寸法l2(mm)
5
仕様
ミニ
刃数(p)
3
寸法L(mm)
60