ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 面取り・バリ取り
ウォーターミルズの バリ取り
ウォーターミルズの 座ぐりバー
WM裏座ぐりチャンファーミルズ90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法l2(mm)
6
仕様
ミニ
注文コード
73649756
品番
WMCM03015L06A90
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法l2・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
1.5
寸法d1(mm)
1.1
寸法T(mm)
0.45
寸法d2(mm)
3
寸法l1(mm)
0.73
寸法l2(mm)
6
仕様
ミニ
刃数(p)
3
寸法L(mm)
60