WM裏座ぐりチャンファーミルズ90°

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法l2(mm)8 仕様ミニ 注文コード73649792 品番WMCM03020L08A90
参考基準価格(税別)¥7,940 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は寸法l2・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)2 寸法d1(mm)1.5 寸法T(mm)0.6 寸法d2(mm)3 寸法l1(mm)0.95 寸法l2(mm)8 仕様ミニ 刃数(p)3 寸法L(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする