ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 面取り・バリ取り
ウォーターミルズの バリ取り
ウォーターミルズの 座ぐりバー
WM裏座ぐりチャンファーミルズ90°
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法l2(mm)
10
注文コード
73649808
品番
WMCM06030100A90
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法l2・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
3
寸法d1(mm)
2.2
寸法T(mm)
1.2
寸法d2(mm)
6
寸法l1(mm)
1.3
寸法l2(mm)
10
刃数(p)
4
寸法L(mm)
100