WM裏座ぐりチャンファーミルズ90°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法l2(mm)15 注文コード73649835 品番WMCM06050100A90
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法l2・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)5 寸法d1(mm)3.4 寸法T(mm)2 寸法d2(mm)6 寸法l1(mm)2.3 寸法l2(mm)15 刃数(p)4 寸法L(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする