ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 面取り・バリ取り
ウォーターミルズの バリ取り
ウォーターミルズの 座ぐりバー
WM裏座ぐりチャンファーミルズ90°
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法l2(mm)
18
注文コード
73649844
品番
WMCM06060100A90
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法l2・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
6
寸法d1(mm)
3.8
寸法T(mm)
2.4
寸法d2(mm)
6
寸法l1(mm)
2.9
寸法l2(mm)
18
刃数(p)
4
寸法L(mm)
100