すたこらさんソフト05 ワイド 男女兼用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73650168 品番 05
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

幅広タイプで履き心地さらにラクラク。
ゆったり感がうれしい5Eサイズ。

材質表:ポリエステル・ゴムスポンジ、底材:合成底 ネイビー 質量(g)約150(片足23.0〜23.5cm) サイズ(cm)22〜22.5 ケース入数20 足幅5E 使用場所屋外&室内用 アズワン品番65-1336-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする