アスティコ
アスティコの 衣服関連
アスティコの シューズ 利用者用
すたこらさんソフト05 ワイド 男女兼用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73650177
品番
05
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
幅広タイプで履き心地さらにラクラク。
ゆったり感がうれしい5Eサイズ。
材質
表:ポリエステル・ゴムスポンジ、底材:合成底
色
ネイビー
質量(g)
約150(片足23.0〜23.5cm)
サイズ(cm)
23〜23.5
ケース入数
20
足幅
5E
使用場所
屋外&室内用
アズワン品番
65-1336-89