すたこらさんソフト05 ワイド 男女兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25〜25.5 注文コード73650256 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

幅広タイプで履き心地さらにラクラク。
ゆったり感がうれしい5Eサイズ。

材質表:ポリエステル・ゴムスポンジ、底材:合成底 グレー 質量(g)約150(片足23.0〜23.5cm) サイズ(cm)25〜25.5 ケース入数20 足幅5E 使用場所屋外&室内用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73650256 - 62039574 - 画像準備中 すたこらさんソフト05ワイド 1足 アスティコ 1足 6,198 税込6,818 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする