アスティコ
アスティコの 衣服関連
アスティコの シューズ 利用者用
すたこらさんソフト05 ワイド 男女兼用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27〜27.5
注文コード
73650274
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅広タイプで履き心地さらにラクラク。
ゆったり感がうれしい5Eサイズ。
材質
表:ポリエステル・ゴムスポンジ、底材:合成底
色
グレー
質量(g)
約150(片足23.0〜23.5cm)
サイズ(cm)
27〜27.5
ケース入数
20
足幅
5E
使用場所
屋外&室内用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73650274
-
62039592
-
すたこらさんソフト05ワイド 1足
アスティコ
1足
¥
6,198
税込
¥
6,818
注文コードが変更になりました