アスティコ
アスティコの 衣服関連
アスティコの シューズ 利用者用
すたこらさんソフト07 女性用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73650353
品番
07
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
伸縮性に優れたゴムスポンジ&衝撃吸収に優れたアウトソール。
開放性の高いマジックテープ。
柔らかな履き心地。履きやすい踵指リング。
材質
表:ゴムスポンジ、底材:合成底
色
パープル
質量(g)
約120(片足23.0〜23.5cm)
サイズ(cm)
23〜23.5
ケース入数
20
足幅
3E
使用場所
屋外&室内用