SaiSai〜フラワープリント〜 W941 婦人用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73650536 品番 W941
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

華やか&らくらくシューズ。
「パンプスのイイところ」と「スリッポンのイイところ」をプラス!フィット感を調整できる万能スリッポン!・安心と安全の甲ベルト。甲ベルトは最大2.5cmの範囲で自由に長さを調整できます。足の形にピッタリと合わせることで、より安心・安全・快適にご使用できます。

材質表:合成繊維(撥水加工)・合成皮革、底材:軽量合成ゴム クラシックベージュ 質量(g)約220(片足23.0cm) サイズ(cm)23 加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工 足幅3E〜4E 使用場所屋外&室内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする