曜日別特売
RR8805BK5 テクナラインウインターグローブ ラフアンドロード 73651007

テクナラインウインターグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード73651007品番RR8805BK5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900

ベーシックスタイルで、どんなシーンにもマッチする防水・防寒・透湿グローブ。
アウター素材は超撥水テクナラインレザーを使用、ライナーにハイポーラを搭載し、雨天での快適性も確保。
甲側裏地をボアで仕上げた、暖かいウインターグローブ。

サイズXLブラック材質甲側:テクナライン超撥水レザー、掌側:テクナライン超撥水レザー、裏地:フェイクボア・フリース、インナー:ハイポーラグローブインサート手のひらまわり(cm)22.5~24手のひら長さ(cm)21~22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする