フェアリッシュ No.3730Q

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード73652313 品番NO.3730Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,380
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

長時間履いてもムレにくい!カカトを踏んでサンダルとしても履いていただけます。

材質表:合成皮革・メッシュ(ナイロン)、底材:EVAスポンジ ピンク 質量(g)約180(片足23.0cm) サイズ(cm)24 使用場所室内用
注意
※消耗品は付属しておりませんので、必ず消耗品を別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする