美足美人
美足美人の 衣服関連
美足美人の シューズ 利用者用
美足美人 楽ちん3ウェイシューズ 婦人用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
73652539
品番
SH-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,455
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
足がゆったり、履きやすさを追求。履くだけで、足を癒して楽な気分に。
室内履きに、室外履きに、踵をONにしてシューズに。
材質
アッパー・インソール:ポリウレタン、アウトソール:発泡合成ゴム
色
ブラック
サイズ
M
サイズ(cm)
23〜23.5
ケース入数
10
標準質量(g/片足)
約160
足幅
3E
使用場所
屋内/屋外