SH-1 美足美人 楽ちん3ウェイシューズ 婦人用 美足美人 73652575

美足美人 楽ちん3ウェイシューズ 婦人用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード73652575 品番SH-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,455
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

足がゆったり、履きやすさを追求。履くだけで、足を癒して楽な気分に。
室内履きに、室外履きに、踵をONにしてシューズに。

材質アッパー・インソール:ポリウレタン、アウトソール:発泡合成ゴム オレンジ サイズL サイズ(cm)24〜24.5 ケース入数10 標準質量(g/片足)約160 足幅3E 使用場所屋内/屋外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする