日本エンゼル
日本エンゼルの 衣服関連
日本エンゼルの 衣類 利用者用
日本エンゼルの その他利用者用衣類
ラ・クッションパンツU 替えパンツのみ 紳士用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
73652724
品番
3905P
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
尻もち、転倒によるお尻、大腿骨の保護に。上げ下げ用ループ付。
色
グレー
サイズ
L
ケース入数
10
ウエスト(cm)
82〜92
素材
綿、ポリウレタン
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可