パシフィックサプライ
パシフィックサプライの 衣服関連
パシフィックサプライの シューズ 利用者用
Vela(ヴェラ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73652776
品番
29415002
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
新しいスタイルの靴べらです。
靴のかかとを挟み込み靴べら自体が自立するため、靴べらを手で支える必要がありません。
手を使わずに座った姿勢で履き込みが可能に!
材質
本体:ポリカーボネート、ヒモ:ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
約22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×7×9.8
注意
※便座タイプの詳細については、メーカーカタログ、HPにてご確認ください。