パシフィックサプライ
パシフィックサプライの 衣服関連
パシフィックサプライの シューズ 利用者用
Vela(ヴェラ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73652785
品番
29415001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
新しいスタイルの靴べらです。
靴のかかとを挟み込み靴べら自体が自立するため、靴べらを手で支える必要がありません。
手を使わずに座った姿勢で履き込みが可能に!
材質
本体:ポリカーボネート、ヒモ:ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
約22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×7×9.8
注意
※便座タイプの詳細については、メーカーカタログ、HPにてご確認ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73652785
29415001
62013403
29415001
Vela(ベラ)
パシフィックサプライ
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました