abonet(アボネット) アクティブ コア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73652819 品番 2220
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

「アクティブに動こう!」幅広いサイズ調節が可能なヘッドギア型保護帽。
M-Lは通常のバックルですがS-Mは引っ張って外すタイプのバックルです。
スポーツに特化したデザインのヘッドギア型保護帽。さまざまなスポーツをカジュアルに楽しみたい老若男女向けの保護帽です。

頭囲(cm)48〜54 質量(g)250 材質緩衝材:EVA50%・ポリエステル25%・その他25%、表地・裏地:ポリエステル100% 洗濯方法手洗い可、洗濯機可(ネット使用)、乾燥機不可 ブラック サイズS-M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする