特殊衣料
特殊衣料の 衣服関連
特殊衣料の ヘッドギア
abonet(アボネット) ホームピンタックN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73652873
品番
2028
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アウターとインナーの二重構造で頭部への衝撃を緩和します。
気軽にオシャレにかぶることができます。
室内での転倒事故を防ぐためのオシャレな保護帽子です。
材質
表地:(ストライプ柄)綿、(グレー・ブラック)綿・レーヨン、裏地:ポリエステル100%
色
ブラック
質量(g)
約180
頭囲(cm)
56〜58
洗濯方法
手洗い可、乾燥機不可
注意
※商品の取り付けに関しましては、フリーダイヤル0120-86-7735までお問い合わせください。