キヨタ
キヨタの 衣服関連
キヨタの ヘッドギア
おでかけヘッドガード キャスケットタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73652943
品番
KM-3000C
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
帽体と衝撃吸収材が分離できる新しいタイプの頭部保護帽。
帽体は丸いラインと小さめのツバが可愛い、女性らしいキャスケットタイプです。
帽子と専用のインナーのセットをホックで取り付けて使用します。
頭囲(cm)
55〜57
質量(g)
約170
材質
帽体:麻50%・綿47%・ポリウレタン3%、衝撃吸収材:スチレン系エラストマー
ケース入数
10
色
ピンク
サイズ
M
注意
※トイレは別売です。