キヨタ
キヨタの 衣服関連
キヨタの ヘッドギア
おでかけヘッドガード キャップタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73652977
品番
KM-3000A
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
帽体と衝撃吸収材が分離できる新しいタイプの頭部保護帽。
帽体は定番のキャップタイプです。オールシーズンに活躍していただけます。
帽子と専用のインナーのセットをホックで取り付けて使用します。
材質
帽体:綿85%・麻15%、衝撃吸収材:スチレン系エラストマー
色
ベージュ
サイズ
M
質量(g)
約190
ケース入数
10
頭囲(cm)
55〜57