特殊衣料
特殊衣料の 衣服関連
特殊衣料の ヘッドギア
abonet(アボネット)+JARI キャップメッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73653013
品番
2087
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
通気性に優れたスポーティな保護帽。
スポーツやサイクリング向けの保護帽。反射材が加工されており、夜道も安全。
材質
表地:ポリエステル100%(吸汗乾燥加工)、緩衝材:ポリエチレンビーズ
色
イエロー
質量(g)
約140
頭囲(cm)
56〜58
洗濯方法
手洗い可、脱水機不可、乾燥機不可
注意
※リモコン有無でコントロール部形状に差がございます。