abonet(アボネット)ガードAタイプ(浅型タイプ) スタンダードN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73653056 品番 2072
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,980
販売価格(税別) 非課税商品
14,980

オーソドックスでありながら、高機能な保護帽。頭を全体的に守ります。
取り外し可能なあごひも2本付。
サイズの微調整も可能です。
軽くて強い緩衝材を使用。全方向をしっかり守ります。

材質表地・裏地:ポリエステル100%(吸汗・速乾、抗菌・防臭)、緩衝材:マイクロセルポリウレタンフォーム(PORON)+メッシュ レッド サイズL 質量(g)220 頭囲(cm)59〜61 洗濯方法手洗い可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする