特殊衣料
特殊衣料の 衣服関連
特殊衣料の ヘッドギア
abonet(アボネット)ガードBタイプ(深型タイプ) スタンダードN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73653083
品番
2077
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
16,980
バスケットに入れる
オーソドックスでありながら、高機能な保護帽。頭を全体的に守ります。
取り外し可能なあごひも2本付。
耳や後頭部までの広範囲を保護します。
材質
表地・裏地:ポリエステル100%(吸汗・速乾、抗菌・防臭)、緩衝材:マイクロセルポリウレタンフォーム(PORON)+メッシュ
色
レッド
サイズ
L
質量(g)
270
アズワン品番
64-5179-87
頭囲(cm)
59〜61
洗濯方法
手洗い可