特殊衣料
特殊衣料の 衣服関連
特殊衣料の ヘッドギア
abonet(アボネット)ガードDタイプ(側頭部衝撃吸収重視型) スタンダードN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73653108
品番
2007
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
16,980
バスケットに入れる
軽くて通気性のよいメッシュタイプと、緩衝力の高いスタンダードタイプ。全体的に頭を守りつつも、重視する箇所により2種から選べます。
材質
表・裏地:ポリエステル100%(吸汗・速乾、抗菌・防臭)、緩衝材:マイクロセルポリウレタンフォームPORON・メッシュ
色
レッド
質量(g)
約240
頭囲(cm)
56〜62
洗濯方法
手洗い可