abonet(アボネット)ガードE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73653117 品番2100
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥18,980
販売価格(税別) 非課税商品
18,980

前頭部の保護を重視した保護帽。
前頭部はアボネットシリーズの中で最も高い衝撃吸収力。
前頭部以外には、通気性を良くするためのメッシュ素材の緩衝材を入れました。
後頭部のマジックベルトによりサイズ調整が可能。
つばの取り外し可、あごひもはバックルで脱着。

材質材質/ポリエステル100%(吸汗・速乾、抗菌・防臭)、緩衝材:マイクロセルポリウレタンフォーム(PORON)+ポリエチレンビーズ+メッシュ レッド 質量(g)約250 頭囲(cm)56〜61 洗濯方法手洗い可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする