abonet(アボネット)ガードF(全周囲型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73653135 品番 2101
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,900
販売価格(税別) 非課税商品
14,900

外出時に最適なおしゃれな保護帽。緩衝材リングがデザインのポイントです!・緩衝力はこれまでのガードシリーズとほぼ同等で、より外出に最適なデザインになりました。
保護帽の本体には、あらかじめおしゃれなチェック柄の緩衝材リングがついています。

材質表地・裏地:ポリエステル100%(吸汗・速乾、抗菌・防臭)、緩衝材:マイクロセルポリウレタンフォーム(PORON)+メッシュ ネイビー(チェック) 質量(g)約200 頭囲(cm)M〜L:56〜60 洗濯方法手洗い可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする