特殊衣料
特殊衣料の 衣服関連
特殊衣料の ヘッドギア
abonet(アボネット)セーフティインナーメッシュN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73653178
品番
2031
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
お気に入りの帽子も保護帽に。お手持ちの帽子に入れるだけ!・頭頂部を覆わないことで高い通気性を確保。
耳部分を曲線にカットすることで、より頭部へのフィット感が高まりました。
材質
緩衝材:メッシュ、表地・裏地:ポリエステル100%
色
ブラック
質量(g)
約80
頭囲(cm)
56〜58
洗濯方法
手洗い可、洗濯機可(ネット使用)