寸法(cm)幅54×奥行58×高さ75〜90、座面:幅36×奥行43、穴部:幅19×奥行31、便座高:35〜50(6段階/3)、ひじ掛け内寸:(前)42・(後)44、ひじ掛け高:18〜27(4段階/3)
質量(kg)約19.9
材質天然木(ラバーウッド)、ウレタン塗装、合成皮革(PVC)、ポリプロピレン、発泡EVA樹脂
容量(L)(バケツ)約9
最大使用者体重(kg)100
機能ひじ掛け跳ね上げ、ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能
仕様完成品
種別ソフト/快適脱臭