533-067 安寿 洋式トイレ用フレーム SUS-はねあげR-2 Aron(アロン化成) 73654018

安寿 洋式トイレ用フレーム SUS-はねあげR-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台種別木製ひじ掛け注文コード73654018品番533-067
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ステンレスパイプを使うことで錆びにくくなりました。
立ち座りに配慮した製品形状です。
専用スペーサー(別売)を取り付けることにより、幅広の温水洗浄便座操作盤付のトイレに対応します。

種別木製ひじ掛け材質ラバーウッド無垢材、ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス質量(kg)約10寸法(cm)幅66(足部幅64)×奥行55×高さ55~70、ひじ掛け内寸:53対応幅(mm)(取り付け便器)140~400最大使用者体重(kg)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする