Aron(アロン化成)
安寿 洋式トイレ用フレーム SUS-はねあげR-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
種別
プラスチック製ひじ掛け
注文コード
73654027
品番
533-068
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスパイプを使うことで錆びにくくなりました。
立ち座りに配慮した製品形状です。
専用スペーサー(別売)を取り付けることにより、幅広の温水洗浄便座操作盤付のトイレに対応します。
種別
プラスチック製ひじ掛け
材質
ラバーウッド無垢材、ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス
質量(kg)
約10
寸法(cm)
幅66(足部幅64)×奥行55×高さ55~70、ひじ掛け内寸:53
対応幅(mm)
(取り付け便器)140~400
最大使用者体重(kg)
100